Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB-FL750
Cod. Produttore
B-FL750
Cod. EAN
8016692795607

Informazioni di prodotto

L’utensile oleodinamico a batteria B-FL750 offre prestazioni elevate e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Testa girevole a 360° e rotazione di 180° per massima adattabilità
  • Impugnatura ergonomica per un comfort prolungato
  • Sistema di aggancio rapido della batteria con pulsante di controllo
  • Luci LED integrate per illuminare la zona di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fori precisi fino a 140 mm su vari materiali
  • Design compatto e silenzioso
  • Risparmio di tempo grazie alla tecnologia SMARTOOL per monitoraggio digitale
L’utensile oleodinamico a batteria B-FL750 è adatto a eseguire fori con un diametro massimo di 140 mm su lamiere in acciaio inox, acciaio dolce, fibra di vetro e materiale plastico con spessore massimo di 3,5 mm. La testa girevole di 360° e ruotabile di 180° permette di adattare la foralamiere alle varie modalità di impiego. Una valvola di massima pressione controlla l’esecuzione della foratura per garantire maggiore sicurezza. Silenziosa e maneggevole, la foralamiere B-FL750 ha un compatto design a pistola ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Le luci LED illuminano la zona di lavoro. Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.

tipo di azionamento

a batteria-idraulico

Produttore

Foralamiere oleodinamico a batteria B-FL750, foratura lamiere fino 3,5 mm, testa girevole 360°, uso industriale e manutenzione