Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETNE-T120
Cod. Produttore
TNE-T120
Cod. EAN
8051316028846

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Utensile meccanico
  • Matrici: girevoli esagonali
  • Compatibilità: connettori rame T-M
  • Norma: NFC 20-130
  • Serie: T-M, T-L, L-T
  • Maneggevolezza: elevata
  • Meccanica: robusta
  • Uso: compressione connettori
Utensile meccanico progettato per la pressatura di capicorda e connettori con stampo esagonale. Dotato di inserti intercambiabili, garantisce versatilità e precisione nell’installazione di componenti elettrici. La struttura robusta e le impugnature ergonomiche assicurano un utilizzo agevole e sicuro, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Utensile meccanico equipaggiato da matrici girevoli ad impronta esagonale, adatto alla compressione di connettori in rame serie T-M (NFC 20-130), serie T-L e giunti serie L-T. Caratterizzato da grande maneggevolezza e da una meccanica particolarmente robusta.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

650,5 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Esagonale

inserti intercambiabili

numero di inserti in dotazione

8

sezione

10 ... 120 mm²

Produttore

Utensile meccanico compressione connettori rame T-M NFC 10-120mmq