Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETNE-D50
Cod. Produttore
TNE-D50
Cod. EAN
8051316028778

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Utensile meccanico
  • Matrici: girevoli esagonali
  • Norma matrici: DIN 48083
  • Connettori: rame DIN 46235
  • Giunti: rame DIN 46267 T.1
  • Sezione max: 6 mm²
  • Meccanica: robusta e maneggevole
  • Serie: CETNE-D50
Utensile meccanico progettato per la pressatura di capicorda e connettori, conforme alla normativa DIN 46235 per sezioni da 6 mm². Dotato di stampo esagonale e inserti intercambiabili, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura. La struttura robusta e le impugnature ergonomiche assicurano comfort e facilità d'uso durante l'applicazione. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento efficiente per lavori di connessione elettrica. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Utensile meccanico equipaggiato da matrici girevoli ad impronta esagonale conforme a DIN 48083, adatto alla compressione di connettori in rame secondo DIN 46235 e giunti in rame secondo DIN 46267 T.1. Caratterizzato da grande maneggevolezza e da una meccanica particolarmente robusta.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

386 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Esagonale

inserti intercambiabili

numero di inserti in dotazione

6

sezione

6 ... 50 mm²

Produttore

Utensile meccanico compressione connettori rame DIN 46235 sezione 6-50 mmq