Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0828766
Cod. Produttore
0828766
Cod. EAN
4046356559775

Informazioni di prodotto

Targhetta per cavi

Documentazione tecnica

Targhetta per cavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 98, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

diametro del cavo

0.6 mm 10 mm

lunghezza

4.3 mm

larghezza

12 mm

con casella di testo

Produttore

Etichetta identificativa 12x4mm per conduttori

€ 2,41 x 1 pz.
(pz.)