› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

US 272I

Cod. Rexel MSL226422
Cod. Produttore L226422
Cod. EAN 3605340269048

Informazioni principali

  • Serie: Modulostar®
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero poli: 1, 2 o 3
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: termoplastico/termoresistente
  • Sicurezza dita: conforme IEC
  • Indicatore fusibile: visivo opzionale
  • Montaggio: kit pin-ties disponibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The innovative and comprehensive Modulostar® range of Mersen fuse-holders. Modular fuse-holders are finger-safe as per IEC standards to an IP20 grade of protection. Including fuse changing, with the flick of a finger. Modular fuse-holders are available in 1, 2 or 3 poles, with or without visual blown fuse indicators, in IEC + UL version. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. The range offers the possibility to use microswitches (supplied with the holders or ordered separatly) to allow remote indication. Modulostar® range is made of tough and durable thermoplastic or thermoset material.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

800 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

93,5 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

27×60 mm

US 272I