Prodotti /

Cod. Rexel
CX0311142
Cod. Produttore
0311142
Cod. EAN
4017918001339

Informazioni di prodotto

Morsetto sezionabile progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla connessione a vite
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido su guide standard NS
  • Materiali resistenti per una lunga durata e manutenzione semplificata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta sicurezza con sezionamento affidabile per prove elettriche
  • Efficienza energetica garantita da continuità elettrica ottimale
  • Affidabilità nel tempo per impianti professionali
Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Produttore

Morsetto sezionabile passante 41A 500V connessione a vite montaggio su guida NS per impianti elettrici professionali