› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

UR67-PB-78-16DIO-12-60K

Cod. Rexel WD2426340000
Cod. Produttore 2426340000
Cod. EAN 4050118434385

Informazioni principali

  • Serie: Automation Products - u-remote IP67
  • Tensione operativa: 12-60 V
  • Ingress Protection: IP67
  • Tipo modulo: 16 I/O digitali
  • Applicazione: Elaborazione segnali
  • Compatibilità: UR67-PB-78
  • Montaggio: Installazione modulare
  • Uso industriale: Automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo per l'elaborazione dei segnali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

39,5 mm

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Automation Products / u remote IP67

UR67-PB-78-16DIO-12-60K