Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2512840000
Cod. Produttore
2512840000
Cod. EAN
4050118527797

Informazioni di prodotto

Automation Products - u-remote IP67, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotocol

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo per l'elaborazione dei segnali.

larghezza

59,6 mm

altezza

17,6 mm

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Automation Products / u remote IP67

Produttore

Modulo u-remote IP67 multiprotocol PROFINET EtherNet/IP EtherCAT 16 I/O digitale automazione industriale