› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Varie Comando e Protezione Motore

Piastre terminali protezione morsetto 4 vie 1.5 mm² industriale

Cod. Rexel WD1478310000
Cod. Produttore 1478310000
Cod. EAN 4050118286342

Informazioni principali

  • Serie: Automation Products - u-remote IP20
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione morsetto: sporcizia e umidità
  • Tipo: Piastre terminali
  • Fissaggio: con terminale corrispondente
  • Funzionalità: salvaguardia dispositivo
  • Quantità consigliata: 400

Descrizione del prodotto

Copertura per accessori elettrici progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono un isolamento efficace e una protezione meccanica contro polvere e contatti accidentali. Compatibile con sistemi di automazione e adatta a diversi ambienti industriali e civili. Facilita l’organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici offrendo una soluzione funzionale e robusta. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastre terminali con il corrispondente terminale di fissaggio sono usate per proteggete il morsetto da sporcizia e umidità esterne. Proteggono il morsetto e salvaguardano la funzionalità del dispositivo.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Copertura

Serie

Automation Products / u remote IP20

Piastre terminali protezione morsetto 4 vie 1.5 mm² industriale