Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2476450000
Cod. Produttore
2476450000
Cod. EAN
4050118487367

Informazioni di prodotto

Accoppiatore bus di campo remoto I/O, IP20, Ethernet, Modbus/TCP

Documentazione tecnica

UR20-FBC-MOD-TCP-V2 è un modulo di automazione progettato per l'integrazione in sistemi elettrici avanzati. Dotato di alimentazione elettrica integrata, garantisce una connessione affidabile e un funzionamento efficiente all'interno di reti industriali. Questo dispositivo si distingue per la sua compatibilità con soluzioni di controllo remoto e per la capacità di gestire comunicazioni TCP, rendendolo ideale per applicazioni di automazione industriale che richiedono precisione e flessibilità. La sua costruzione robusta e l'attenzione alla qualità assicurano prestazioni stabili in ambienti complessi. Descrizione del produttore: Accoppiatore del bus di campo come link di collegamento centrale tra il bus di campo e il bus del sistema u-remote.

larghezza

52 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

con alimentazione elettrica integrata

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

DC

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Accoppiatore bus di campo remoto I/O IP20 Ethernet Modbus/TCP automazione industriale