› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

UR20-FBC-MOD-TCP-ECO

Cod. Rexel WD2659700000
Cod. Produttore 2659700000
Cod. EAN 4050118674071

Informazioni principali

  • Descrizione: Accoppiatore bus di campo
  • Funzione: Interfaccia sistema bus
  • Alimentazione: Moduli I/O
  • Serie: Automation Products - u-remote IP20
  • Protocollo: Bus di campo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'accoppiatore bus di campo è l'interfaccia tra il sistema bus e un protocollo bus di campo. È usato per fornire alimentazione ai moduli I/O.

Caratteristiche tecniche

larghezza

52 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

con gruppi da innesto, I/O digitali

con gruppi da innesto, I/O analogici

con gruppi da innesto, moduli di comunicazione

con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici

con gruppi da innesto, altri

Adatto per montaggio su guida portante

accoppiatore bus per struttura stazione modulare presente

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Automation Products / u remote IP20

UR20-FBC-MOD-TCP-ECO