Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1334900000
Cod. Produttore
1334900000
Cod. EAN
4050118138252

Informazioni di prodotto

Accoppiatore bus di campo remoto I/O, IP20, DeviceNet

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accoppiatore del bus di campo come link di collegamento centrale tra il bus di campo e il bus del sistema u-remote.

larghezza

52 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

con alimentazione elettrica integrata

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

DC

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Accoppiatore bus campo remoto I/O IP20 DeviceNet collegamento sistema u-remote