Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2001670000
Cod. Produttore
2001670000
Cod. EAN
4050118383553

Informazioni di prodotto

Modulo remoto I/O, IP20, 4 canali, Segnali analogici, Ingresso, 16 bit

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo per l'elaborazione dei segnali.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo remoto I/O IP20 4 canali ingresso analogico 16 bit per automazione industriale