› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Line Interactive

UPS WHAD HE ON-LINE 6KVA

Cod. Rexel MY310169
Cod. Produttore 310169
Cod. EAN 3414971085459

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 6.000 VA / 6.000 W
  • Tensione ingresso: 230 V ±15% / 110 V al 50%
  • Frequenza ingresso: 50-60 Hz ±2%
  • Distorsione corrente ingresso: <>
  • Forma d’onda uscita: Sinusoidale
  • Autonomia minima: 10 minuti all’80% carico
  • Grado protezione: IP21
  • Serie: WHAD HE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS monofase doppia conversione WHAD HE 6000VA, 14 minuti di autonomia

Caratteristiche tecniche

larghezza

270 mm

altezza

475 mm

profondità

570 mm

peso

77 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95,5 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

6000 W

potenza apparente di uscita

6000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

184 ... 264 V

Tensione d'uscita

228 ... 232 V

frequenza primaria

43 ... 67 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

WHAD HE

UPS WHAD HE ON-LINE 6KVA