Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310168
Cod. Produttore
310168
Cod. EAN
3414971085442

Informazioni di prodotto

UPS monofase doppia conversione WHAD HE 5000VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: UPS monofase doppia conversione WHAD HE 5000VA, 14 minuti di autonomia

larghezza

270 mm

altezza

475 mm

profondità

570 mm

peso

69 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

5000 W

potenza apparente di uscita

5000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

184 ... 264 V

Tensione d'uscita

228 ... 232 V

frequenza primaria

43 ... 67 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

WHAD HE