Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
414 mm
altezza
1370 mm
profondità
628 mm
peso
83 kg
tipo di tensione di alimentazione
AC
idoneo alla gestione di rete
Tipologia costruttiva
Modello freestanding
contatto di commutazione a potenziale zero
SNMP
tecnologia UPS
Online
con interfaccia di comunicazione RS 232
modulare
Numero di fasi secondarie
3
numero delle fase primarie
funzione di spegnimento automatico
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
1 %
fattore di potenza in uscita
1
efficienza totale
96 %
efficienza in modalità Eco
99 %
connettore d'ingresso
Connessione fissa / morsettiera
numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso
4
potenza in uscita effettiva
40000 W
potenza apparente di uscita
40000 VOLT_AMPERE
Tensione d'ingresso
184 ... 271 V
Tensione d'uscita
228 ... 239 V
frequenza primaria
45 ... 65 Hz
frequenza secondaria
Serie
TRIMOD MCS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te