Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310991
Cod. Produttore
310991
Cod. EAN
3414971429963

Informazioni di prodotto

CPS modulare TRIMOD MCS 5kW
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: CPS modulare TRIMOD MCS 5kW, 69 minuti di autonomia, cabinet alto

larghezza

414 mm

altezza

1370 mm

profondità

628 mm

peso

87 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

modulare

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

96 %

efficienza in modalità Eco

99 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

4

potenza in uscita effettiva

5000 W

potenza apparente di uscita

5000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

184 ... 265 V

Tensione d'uscita

228 ... 233 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

45 ... 65 Hz