Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310422
Cod. Produttore
310422
Cod. EAN
3414970328342

Informazioni di prodotto

Cabinet di potenza vuoto TRIMOD HE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cabinet di potenza vuoto TRIMOD HE - 3x3,4kVA moduli di potenza - 12 moduli batterie - monofase e trifase 1-1, 1-3, 3-1, 3-3

larghezza

414 mm

altezza

1370 mm

profondità

628 mm

peso

86 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

SNMP

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

3

numero delle fase primarie

3

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

efficienza totale

96 %

efficienza in modalità Eco

99 %

potenza in uscita effettiva

10000 W

potenza apparente di uscita

10000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

TRIMOD HE

Produttore

UPS TRIMOD EMPTY CABINET 3/12 HE FO