Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL4NWP100162R05
Cod. Produttore
4NWP100162R0005
Cod. EAN
7640169262418

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B
Codice Ordine: 4NWP100162R0005 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali

tensione d’ingresso

220 V

frequenza primaria

50 Hz

numero delle fase primarie

1

gamma di tensione d’uscita

208 V

frequenza secondaria

50 Hz

potenza in uscita effettiva

2700 W

potenza apparente di uscita

3000 VA

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

numero delle fase secondarie

1

SNMP

tipo di tensione

AC

altezza

327 mm

larghezza

190 mm

profondità

399 mm

tempo di esclusione a carico massimo

5.5 min

peso

22.2 kg

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio fisso

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

5.00 %

fattore di potenza in uscita

0.9

efficienza totale

91.00 %

efficienza in modalità Eco

98.00 %

contatto di commutazione a potenziale zero

funzione di spegnimento automatico

connettore d'ingresso

C20

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

4

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C19

1

Produttore

ABB

UPS POWERVALUE 11T G2 3 KVA CEI 016