Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100161R05
Cod. Produttore
4NWP100161R0005
Cod. EAN
7640169262401

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

VFI online double conversion;1800W;9min;RS232;USB;mini COM slot

tensione d’ingresso

220 V

frequenza primaria

50 Hz

numero delle fase primarie

1

gamma di tensione d’uscita

208 V

frequenza secondaria

50 Hz

potenza in uscita effettiva

1800 W

potenza apparente di uscita

2000 VA

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

numero delle fase secondarie

1

SNMP

tipo di tensione

AC

altezza

327 mm

larghezza

190 mm

profondità

399 mm

tempo di esclusione a carico massimo

5.5 min

peso

17.2 kg

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio fisso

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

5.00 %

fattore di potenza in uscita

0.9

efficienza totale

91.00 %

efficienza in modalità Eco

98.00 %

contatto di commutazione a potenziale zero

funzione di spegnimento automatico

connettore d'ingresso

C14

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

4

Serie

PowerValue_11T_G2

Potenza (VA)

2000

Potenza (W)

1800

display

Presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Conforme

Marchio

ABB

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11T G2 2 kVA doppia conversione online protezione alimentazione professionale

€ 980,60 x 1 pz.
(pz.)