›

UPS POWERVALUE 11T G2 1 KVA CEI 016

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC4NWP100160R00
Cod. Produttore 4NWP100160R0005
Cod. EAN 7640169262395

Informazioni principali

UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 4NWP100160R0005 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali

Caratteristiche tecniche

tensione d’ingresso

220 V

frequenza primaria

50 Hz

numero delle fase primarie

1

gamma di tensione d’uscita

208 V

frequenza secondaria

50 Hz

potenza in uscita effettiva

900 W

potenza apparente di uscita

1000 VA

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

numero delle fase secondarie

1

SNMP

tipo di tensione

AC

altezza

228 mm

larghezza

144 mm

profondità

356 mm

tempo di esclusione a carico massimo

5 min

peso

9.3 kg

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio fisso

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

5.00 %

fattore di potenza in uscita

0.9

efficienza totale

89.00 %

efficienza in modalità Eco

97.50 %

contatto di commutazione a potenziale zero

funzione di spegnimento automatico

connettore d'ingresso

C14

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

4

UPS POWERVALUE 11T G2 1 KVA CEI 016