Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL4NWP100150R00
Cod. Produttore
4NWP100150R0001
Cod. EAN
7640169261800

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11 RT G2 6 kVA
Codice Ordine: 4NWP100150R0001 - L'offerta ABB di sistemi di protezione dell'alimentazione è composta da un'esclusiva gamma di prodotti UPS, per la compensazione e la commutazione di potenza, progettata per risolvere le problematiche di qualità dell’alimentazione per applicazioni commerciali e industriali

profondità

573 mm

numero delle fase secondarie

1

gamma di tensione d’uscita

208 V

tensione d’ingresso

208 V

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

2

tipo di tensione

AC

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

numero delle fase primarie

1

potenza in uscita effettiva

6000 W

contatto di commutazione a potenziale zero

peso

13.6 kg

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

potenza apparente di uscita

6000 VA

efficienza in modalità Eco

98 %

larghezza

438 mm

altezza

86.5 mm

efficienza totale

94.1 %

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

frequenza secondaria

50 Hz

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

funzione di spegnimento automatico