Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP103584C30
Cod. Produttore
4NWP103584C3000
Cod. EAN
7640169261619

Informazioni di prodotto

UPS Powerscale 33 30kVA Cab.C w/o batt.
VFI online double conversion,400V,27000W,RS232,USB,COM slot,includes battery links plus trays and shelves,up to 3x48x7/8/9 Ah blocks

Serie

PowerScale33

Potenza (VA)

30000

Potenza (W)

27000

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

ABB

Tipologia UPS

Online doppia conversione

Produttore

ABB

UPS PowerScale 30kVA VFI online doppia conversione 400V protezione apparecchiature sensibili