Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP103584A15
Cod. Produttore
4NWP103584A1500
Cod. EAN
7640169261435

Informazioni di prodotto

UPS Powerscale 33 15kVA Cab.A w/o batt.

Certificazioni e Dichiarazioni

UPS PowerScale 33 da 15 kVA senza batteria integrata, progettato per garantire un'alimentazione elettrica continua e affidabile in ambienti professionali. Questo gruppo di continuità è ideale per proteggere apparecchiature critiche da interruzioni di corrente e sovratensioni, assicurando stabilità e sicurezza operativa. La struttura compatta e modulare facilita l'installazione e la manutenzione, mentre il design robusto e le prestazioni elevate lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: VFI online double conversion,400V,13500W,RS232,USB,COM slot,includes battery links plus trays and shelves,up to 1x48x7/8/9 Ah blocks

Serie

PowerScale33

Potenza (VA)

15000

Potenza (W)

13500

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

ABB

Tipologia UPS

Online doppia conversione

Produttore

ABB

UPS PowerScale 33 15kVA VFI Online 400V senza batteria per protezione apparecchiature professionali