Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP103584512
Cod. Produttore
4NWP103584A1512
Cod. EAN
7640169261459

Informazioni di prodotto

UPS Powerscale 33 15kVA Cab.A 12 min
VFI online double conversion,400V,13500W,RS232,USB,COM slot,includes 48x8Ah batteries mounted linked and tested

profondità

710 mm

numero delle fase secondarie

3

gamma di tensione d’uscita

380 V

tensione d’ingresso

380 V

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

tipo di tensione

AC

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

numero delle fase primarie

3

potenza in uscita effettiva

13.5 W

contatto di commutazione a potenziale zero

peso

168 kg

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

potenza apparente di uscita

15 VA

efficienza in modalità Eco

98 %

larghezza

345 mm

altezza

720 mm

tempo di esclusione a carico massimo

12 min

efficienza totale

95.5 %

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0.9

frequenza secondaria

50 Hz

forma costruttiva

apparecchio fisso

funzione di spegnimento automatico

Serie

PowerScale33

Potenza (VA)

15000

Potenza (W)

13500

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

ABB

Tipologia UPS

Online doppia conversione

Produttore

ABB

UPS Powerscale 33 15kVA doppia conversione online cabinet compatto per ambienti critici professionali e industriali