Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP103584008
Cod. Produttore
4NWP103584A2008
Cod. EAN
7640169261473

Informazioni di prodotto

UPS Powerscale 33 20kVA Cab.A 8 min
UPS PowerScale da 20 kVA progettato per garantire un'alimentazione elettrica continua e affidabile in ambienti critici. Dotato di armadio compatto e robusto, assicura una protezione efficace contro interruzioni di corrente e sbalzi di tensione, con un'autonomia di circa 8 minuti. Ideale per applicazioni industriali e infrastrutture IT, questo sistema UPS offre prestazioni elevate e facilità di integrazione, contribuendo alla sicurezza e alla stabilità dell'alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: VFI online double conversion,400V,18000W,RS232,USB,COM slot,includes 48x8 Ah batteries mounted linked and tested

profondità

710 mm

numero delle fase secondarie

3

gamma di tensione d’uscita

380 V

tensione d’ingresso

380 V

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

tipo di tensione

AC

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

numero delle fase primarie

3

potenza in uscita effettiva

18 W

contatto di commutazione a potenziale zero

peso

168 kg

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

potenza apparente di uscita

20 VA

efficienza in modalità Eco

98 %

larghezza

345 mm

altezza

720 mm

tempo di esclusione a carico massimo

8 min

efficienza totale

95.5 %

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0.9

frequenza secondaria

50 Hz

forma costruttiva

apparecchio fisso

funzione di spegnimento automatico

Serie

PowerScale33

Potenza (VA)

20000

Potenza (W)

18000

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

ABB

Tipologia UPS

Online doppia conversione

Produttore

ABB

UPS PowerScale 20 kVA doppia conversione online 8 min autonomia armadio compatto per ambienti industriali e IT