Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Line Interactive
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
148 mm
altezza
173 mm
profondità
380 mm
peso
9 kg
tipo di tensione di alimentazione
AC
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)
2
Tipologia costruttiva
Modello freestanding
interfaccia USB
tecnologia UPS
Line-Interaktiv
con interfaccia di comunicazione RS 232
Numero di fasi secondarie
1
numero delle fase primarie
fattore di potenza in uscita
0,6
efficienza totale
97 %
connettore d'ingresso
C14
Numero prese di uscita tipo C13
numero dei connettori d'uscita SCHUKO
potenza in uscita effettiva
600 W
potenza apparente di uscita
1000 VOLT_AMPERE
Tensione d'ingresso
170 ... 280 V
Tensione d'uscita
207 ... 253 V
frequenza primaria
45 ... 65 Hz
frequenza secondaria
49 ... 61 Hz
Serie
KEOR SP
Disponibilità:
Prodotto non rendibile