Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310163
Cod. Produttore
310163
Cod. EAN
3414970853912

Informazioni di prodotto

UPS monofase doppia conversione WHAD HE 800VA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: UPS monofase doppia conversione WHAD HE 800VA, 24 minuti di autonomia, UPS con autonomia fissa

larghezza

88 mm

altezza

355 mm

profondità

390 mm

peso

12 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

93,5 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

1

potenza in uscita effettiva

800 W

potenza apparente di uscita

800 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

184 ... 264 V

Tensione d'uscita

228 ... 232 V

frequenza primaria

43 ... 67 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

WHAD HE

Produttore

UPS monofase doppia conversione WHAD HE 800VA