Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310117
Cod. Produttore
310117
Cod. EAN
3414970646729

Informazioni di prodotto

UPS monofase doppia conversione WHAD CAB 2500VA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: UPS monofase doppia conversione per cabine di trasformazione MT/BT WHAD CAB 2500VA, 160min a 100W di autonomia

larghezza

160 mm

altezza

319 mm

profondità

402 mm

peso

23 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

8 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

connettore d'ingresso

SCHUKO

numero dei connettori d'uscita SCHUKO

3

potenza in uscita effettiva

1750 W

potenza apparente di uscita

2500 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

184 ... 265 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 50 Hz

Serie

WHAD HE

Produttore

UPS monofase doppia conversione 2500 VA per cabine trasformazione MT/BT con 160min autonomia a 100W

€ 1553,27 x 1 pz.
(pz.)