Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310097
Cod. Produttore
310097
Cod. EAN
3245063100978

Informazioni di prodotto

UPS monofase doppia conversione WHAD 2500VA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: UPS monofase doppia conversione WHAD 2500VA, 10 minuti di autonomia

larghezza

160 mm

altezza

319 mm

profondità

402 mm

peso

23 kg

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Online

Tensione d'ingresso

184 ... 265 V

Serie

WHAD HE

Produttore

UPS monofase doppia conversione WHAD 2500VA