› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Line Interactive

UPS MEGALINE ONLINE 8,75 KVA INVERT

Cod. Rexel MY310369
Cod. Produttore 310369
Cod. EAN 3245063103696

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 8.750 VA / 6.125 W
  • Tipo di funzionamento: On line doppia conversione
  • Tensione nominale ingresso: 230 V (184-264 V)
  • Tensione nominale uscita: 230 V ±1%
  • Frequenza uscita: 50/60 Hz ±1%
  • Autonomia: 11 minuti all’80% carico
  • Grado protezione: IP21
  • Serie: MEGALINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS modulare monofase MEGALINE 8750VA, 13 minuti di autonomia, doppio cabinet (abbinato a cabinet art. 310781)

Caratteristiche tecniche

larghezza

540 mm

altezza

475 mm

profondità

570 mm

peso

104 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

8 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

0,7

efficienza totale

92 %

connettore d'ingresso

Contatto di protezione (tipo F)

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

6125 W

potenza apparente di uscita

8750 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

184 ... 264 V

Tensione d'uscita

230 ... 232 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

MEGALINE

UPS MEGALINE ONLINE 8,75 KVA INVERT