Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Line Interactive
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
270 mm
altezza
475 mm
profondità
570 mm
peso
53 kg
idoneo alla gestione di rete
Tipologia costruttiva
Modello freestanding
tecnologia UPS
Online
Tensione d'ingresso
184 ... 264 V
Serie
MEGALINE
Disponibilità:
Prodotto non rendibile