› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Line Interactive

UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA

Cod. Rexel MY310352
Cod. Produttore 310352
Cod. EAN 3245063103528

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 2,5 kVA / 1,75 kW
  • Tensione uscita: 230 V regolabile
  • Autonomia: 11 min a 80% carico
  • Architettura: Modulare N+X ridondante
  • Tipo batteria: Piombo-acido sigillata
  • Fattore di potenza: > 0,99
  • Protezione: IP21
  • Serie: MEGALINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: UPS modulare monofase MEGALINE 2500VA, 13 minuti di autonomia , 1 cabinet

Caratteristiche tecniche

larghezza

270 mm

altezza

475 mm

profondità

570 mm

peso

34 kg

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Online

Tensione d'ingresso

184 ... 264 V

Serie

MEGALINE

UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA