Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310376
Cod. Produttore
310376
Cod. EAN
3245063103764

Informazioni di prodotto

Cabinet per Megaline potenza 2,5 kVA autonomia 22 minuti
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cabinet per Megaline potenza 2,5 kVA autonomia 22 minuti

larghezza

270 mm

altezza

475 mm

profondità

570 mm

peso

34 kg

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Online

Tensione d'ingresso

184 ... 264 V

Serie

MEGALINE

Produttore

UPS MEGALINE ONLINE 2,5 KVA 15MIN