Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310372
Cod. Produttore
310372
Cod. EAN
3245063103726

Informazioni di prodotto

UPS modulare monofase MEGALINE 10000VA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: UPS modulare monofase MEGALINE 10000VA, 13 minuti di autonomia, doppio cabinet (abbinato a cabinet art. 310782)

larghezza

540 mm

altezza

475 mm

profondità

570 mm

peso

114 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

8 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Online

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

0,7

efficienza totale

92 %

connettore d'ingresso

Contatto di protezione (tipo F)

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

7000 W

potenza apparente di uscita

10000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

184 ... 264 V

Tensione d'uscita

230 ... 232 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

MEGALINE

Produttore

UPS MEGALINE ONLINE 10 KVA INVERTER