Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1370040010
Cod. Produttore
1370040010
Cod. EAN
4050118202342

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Corrente: 40A
  • Tipo: CP DC UPS
  • Serie: Connect Power
  • Sistema: Modulare
  • Supporto: Minuti/ore
  • Distribuzione: Carico protetto
  • Design: Gruppo continuità

Documentazione tecnica

CP DC UPS 24V 40A è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'alimentazione continua e affidabile in sistemi a 24 volt con una capacità di 40 ampere. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione contro interruzioni di corrente, assicura stabilità e sicurezza nell'erogazione dell'energia. Questo componente è essenziale per mantenere operativi impianti critici, offrendo una soluzione robusta e performante nel campo degli accessori elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le unità di controllo USV, insieme ai relativi moduli a batteria e agli alimentatori, formano un sistema USV DC completo che fornisce minuti o ore di supporto. La struttura modulare consente di distribuire il carico generale all'interno dei circuiti di corrente di carico non protetti e protetti, in modo da consentire spesso la progettazione di un gruppo di continuità (UPS) più piccolo.

larghezza

66 mm

altezza

130 mm

profondità

150 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Connect Power

Produttore

CP DC UPS 24V 40A alimentatore continuo modulare per automazione industriale