Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROPAS003
Cod. Produttore
PAS003
Cod. EAN
8015421583157

Informazioni di prodotto

UPLIGHT TONDO IN ACCIAIO SATINATO GU10 IP65 IK10
Uplight tondo realizzato in acciaio satinato, progettato per l'installazione a incasso con una sorgente luminosa singola. Questo portalampada combina resistenza e design elegante, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione discreta ma efficace. La finitura in acciaio satinato garantisce durabilità e un aspetto moderno, adatto a molteplici applicazioni elettriche sia residenziali che commerciali. Descrizione del produttore: Faretto ad incasso da terra per esterno (IP65) con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Proposto in forma tonda e quadrata, cassaformain dotazione. Disponibile nella versione calpestabile con struttura in pressofusione di alluminio, anello in accaio inox AISI316 e vetro temperato ad alto spessore. La versione carrabile è dotata di struttura in pressofusione di alluminio, anello in acciaio satinato e diffusore in vetro trasparente. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

96 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Acciaio inox

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

8 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Uplight tondo acciaio satinato IP65 incasso esterno attacco GU10 LED calpestabile