Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLIN001
Cod. Produttore
LIN001
Cod. EAN
8015421556229

Informazioni di prodotto

UPLIGHT TONDO ACCIAIO LED 1W 30° IP67 3000K CRI80 IK05
Uplight tondo in acciaio con lampada LED da 1 watt integrata, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. La struttura robusta in acciaio assicura resistenza e protezione, mentre il design compatto e moderno lo rende ideale per applicazioni sia interne che esterne. Il prodotto è dotato di un grado di protezione IP che lo rende adatto a diverse condizioni ambientali, offrendo affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Perfetto per valorizzare spazi con un'illuminazione mirata e di qualità. Descrizione del produttore: Faretto LED ad incasso per esterno, da terra, calpestabile (max. 500Kg). Corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX AISI304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67). Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione tonda e quadrata, due dimensioni e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

67 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Acciaio inox

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

90 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Uplight tondo acciaio LED 1W IP67 calpestabile esterno 3000K CRI80 resistente