Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROLIN008
Cod. Produttore
LIN008
Cod. EAN
8015421595334

Informazioni di prodotto

UPLIGHT QUADRATO ACCIAIO LED 7W 30° IP67 4000K CRI80 IK05
Faretto da incasso quadrato con corpo in acciaio, dotato di lampada LED integrata da 7W. Progettato per garantire un’illuminazione diretta e funzionale, si distingue per la robustezza dei materiali e il design essenziale. Ideale per ambienti interni ed esterni, offre un’illuminazione efficiente e duratura, valorizzando gli spazi con una luce chiara e concentrata. La finitura in acciaio conferisce resistenza e un aspetto moderno, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni elettriche e di design. Descrizione del produttore: Faretto LED ad incasso per esterno, da terra, calpestabile (max. 500Kg). Corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX AISI304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67). Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione tonda e quadrata, due dimensioni e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

125 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Acciaio inox

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

680 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Uplight quadrato acciaio LED 7W 4000K IP67 calpestabile esterno interno