Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIRODOL101N
Cod. Produttore
DOL101N
Cod. EAN
8015421655915

Informazioni di prodotto

UPLIGHT NERO GU10 3,5W 30° IP67 2700-4000K CRI80 IK08
Portalampada nero con attacco GU10, dotato di lampada inclusa da 3,5W. Progettato per un'unica sorgente luminosa, garantisce un'illuminazione efficace con grado di protezione IP67, che lo rende adatto anche ad ambienti esterni o umidi. La sua forma compatta e il design minimalista lo rendono ideale per applicazioni di lighting up, offrendo una luce direzionata e funzionale. Descrizione del produttore: Dolby è completo di lampadina LED con attacco GU10 per la versione piccola e GX53 per la versione grande. Il comodo switch permette di regolare la temperatura cromatica della luce passando facilmente dalla luce bianca calda a quella fredda, a seconda delle esigenze, per un'illuminazione ancora più efficiente e affidabile. Dolby è completo di lampadina LED con attacco GU10 per la versione piccola e GX53 per la versione grande. Il comodo switch permette di regolare la temperatura cromatica della luce passando facilmente dalla luce bianca calda a quella fredda, a seconda delle esigenze, per un'illuminazione ancora più efficiente e affidabile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

92 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

3,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

350 lm

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 4000 K

Produttore

Uplight nero GU10 3,5W IP67 luce direzionata per ambienti esterni e interni