Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIRODOL202N
Cod. Produttore
DOL202N
Cod. EAN
8015421655960

Informazioni di prodotto

UPLIGHT NERO GX53 7W 30° IP67 3000-4000-6500K CRI80 IK08
Portalampada da esterno di colore nero con attacco GX53, dotato di lampada inclusa da 7W. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, presenta un grado di protezione IP67 che lo rende resistente all'acqua e alla polvere, ideale per ambienti esterni. Adatto per una singola sorgente luminosa, offre una luce calda con temperatura di colore 3000K, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Il design compatto e robusto assicura facilità di installazione e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Dolby è completo di lampadina LED con attacco GU10 per la versione piccola e GX53 per la versione grande. Il comodo switch permette di regolare la temperatura cromatica della luce passando facilmente dalla luce bianca calda a quella fredda, a seconda delle esigenze, per un'illuminazione ancora più efficiente e affidabile. Dolby è completo di lampadina LED con attacco GU10 per la versione piccola e GX53 per la versione grande. Il comodo switch permette di regolare la temperatura cromatica della luce passando facilmente dalla luce bianca calda a quella fredda, a seconda delle esigenze, per un'illuminazione ancora più efficiente e affidabile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

160 mm

portalampada

GX53

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

790 lm

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 6500 K

Produttore

Uplight nero esterno GX53 7W IP67 luce 3000-6500K regolabile resistente acqua polvere