Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
AIRO6538-C
Cod. Produttore
6538-C
Cod. EAN
8015421458240

Informazioni di prodotto

UPLIGHT IN ALLUMINIO SATINATO LED 2W IP67 3000K CRI80
Uplight realizzato in alluminio satinato con design moderno e compatto, dotato di tecnologia LED integrata per un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità, unisce resistenza e stile grazie al materiale robusto e alla finitura raffinata. La presenza della lampada inclusa garantisce una soluzione completa e immediata per l'installazione. Descrizione del produttore: Segnapasso LED da esterno calpestabile (IP67) (max. 1000Kg), 1W 350mA, struttura in alluminio. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K) e nelle versioni da una o quattro finestre. Necessita di alimentatore da installare in remoto, cassaforma in dotazione. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

diametro esterno

45 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

15 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Potenza totale

2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

90 lm

Rendimento luminoso delle lampade

45 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

350 ... 350 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Uplight LED 2W 3000K IP67 alluminio satinato segnapasso esterno calpestabile