›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG9 D 10

Cod. Rexel LE82971
Cod. Produttore 82971
Cod. EAN 8009561121164

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: PG9
  • Diametro guidacavo: 10-16 mm
  • Colore: RAL7035
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20° C / +80° C
  • Autoestinguente: Sì, IEC 61386
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 10-16mm Filetto: PG9

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

25 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG9

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG9 D 10