›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.PG36 D 36

Cod. Rexel LE382918
Cod. Produttore 382918
Cod. EAN 8009561508262

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: PG36
  • Diametro interno: 36 mm
  • Diametro esterno: 43 mm
  • Lunghezza: 15 mm
  • Colore: Grigio
  • Protezione IP: IP65 con tubi GE PVC
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 36-43mm Filetto: PG36

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

60 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

35 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG36

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.PG36 D 36