›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG29D 27

Cod. Rexel LE82977
Cod. Produttore 82977
Cod. EAN 8009561121225

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: PG29
  • Diametro interno guidacavo: 27 mm
  • Diametro esterno guidacavo: 33,5 mm
  • Colore: RAL7035
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C / +80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 27-33,5mm Filetto: PG29

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

48 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

27 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG29

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG29D 27