›

Universali-Raccordo Plast Pg29 D 27

Cod. Rexel LE82917
Cod. Produttore 82917
Cod. EAN 8009561120822

Informazioni principali

  • Tipo filettatura: PG29
  • Diametro interno guidacavo: 27 mm
  • Diametro esterno guidacavo: 33,5 mm
  • Materiale: Poliammide PA6 ignifuga
  • Colore: Grigio
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 27-33,5mm Filetto: PG29

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

48 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

27 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG29

Serie

RTA

Universali-Raccordo Plast Pg29 D 27