›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG21D 21

Cod. Rexel LE82976
Cod. Produttore 82976
Cod. EAN 8009561121218

Informazioni principali

  • Serie: RTA
  • Filettatura: PG21
  • Diametro interno: 20 mm
  • Diametro esterno: 26,5 mm
  • Colore: RAL7035
  • Materiale: Poliammide PA6 autoestinguente
  • Temperatura esercizio: -20°/+80° C
  • Grado protezione: IP65 con tubi GE PVC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 20-26,5mm Filetto: PG21

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

21 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG21

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG21D 21