›

Universali-Raccordo Plast Pg21 D 21 Bticino Spa

Cod. Rexel LE82916
Cod. Produttore 82916
Cod. EAN 8009561120815

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: PG21
  • Diametro interno: 20 mm
  • Diametro esterno: 26,5 mm
  • Colore: Grigio
  • Protezione IP: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C / +80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 20-26,5mm Filetto: PG21

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

21 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG21

Serie

RTA

Universali-Raccordo Plast Pg21 D 21 Bticino Spa