›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG16 D 15

Cod. Rexel LE82975
Cod. Produttore 82975
Cod. EAN 8009561121201

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6 UL94-V2
  • Filettatura: PG16
  • Diametro guidacavo: 15-21,5 mm
  • Colore: RAL7035
  • Indice protezione: IP65 con condotti GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C +80°C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 15-21,5mm Filetto: PG16

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

34 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG16

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG16 D 15