›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG13 D 12

Cod. Rexel LE82943
Cod. Produttore 82943
Cod. EAN 8009561120983

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: PG13,5
  • Diametro interno: 12-18 mm
  • Colore: Nero
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°/+80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: PG13,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

28 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG13 D 12